Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 3.2 Gen1, 3m EBUSBC-USBC5GAK.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel USB 3.2 Gen1, 3m EBUSBC-USBC5GAK.3
Anschlusskabel USB 3.2 Gen1, 3m EBUSBC-USBC5GAK.3
Artikel-Nr.:
     6012-19008112
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EBUSBC-USBC5GAK.3
EAN/GTIN:
     4049759271954
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a auf c

Anschlusskabel USB 3.2 Gen1, 3m EBUSBC-USBC5GAK.3

USB 3.2 SuperSpeed Verbindungskabel Typ A Stecker auf 90° gewinkelten Typ C Stecker ? maximal mögliche Datenübertragungsrate 5 Gbit/s maximal mögliche Stromstärke 3000 mA max. mögliche elektrische Leistung 15 W Typ C Stecker verdrehsicher
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
24
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, PC-Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
541
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,74*
€ 8,31*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,75*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,43*
€ 9,28*
Lager 6012
pro Stück
€ 3,90*
ab € 7,29*
€ 10,49*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,33*
€ 25,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.