Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.2 Anschlusskabel, USB Stecker Typ C auf USB Stecker Typ A, 3 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.2 Anschlusskabel, USB Stecker Typ C auf USB Stecker Typ A, 3 m, schwarz
USB 3.2 Anschlusskabel, USB Stecker Typ C auf USB Stecker Typ A, 3 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-25P8513
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EBUSBC-USBC5GAK.3
EAN/GTIN:
     4049759271954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a auf c
USB 3.2 Anschlusskabel, EBUSBC-USBC5GAK.3, EFB Elektronik Features * USB 3.2 SuperSpeed-Anschlusskabel Typ-A-Stecker auf 90° abgewinkelten Typ-C-Stecker - maximal mögliche Datenübertragungsrate 5 Gbit/s * Max. Stromstärke 3000 mA * Max. mögliche elektrische Leistung 15 W * Typ-C-Stecker verdrehsicher
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0107 kg
Anschluss (1):
USB Stecker Typ C
Anschluss (2):
USB Stecker Typ A
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
USB Standard:
USB 3.2
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
502
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,73*
€ 8,33*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,77*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,43*
€ 9,30*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 7,28*
€ 10,49*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,38*
€ 25,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.