Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Switch 4x RJ45, 2xSC MM IE-SW-AL06LM-4TX-2SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-18369259
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2682260000
EAN/GTIN:
     4050118692457
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch weidmüller
industrie switch

Netzwerk-Switch 4x RJ45, 2xSC MM IE-SW-AL06LM-4TX-2SC

Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
145,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Switch, Switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,32*
€ 312,98*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 280,67*
€ 313,00*
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,95*
€ 314,58*
Frei Haus
ab € 296,71*
€ 329,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 299,84*
€ 332,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,57*
€ 395,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,36*
€ 395,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,88*
€ 386,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241440000
ab € 162,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.