Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Netzwerk Switch 4 x RJ45-Port Verwaltet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerk-Switch (managed), Lite Managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 2 * SC Multi-mode, -40 °C...75 °C, IP30
Netzwerk-Switch (managed), Lite Managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 2 * SC Multi-mode, -40 °C...75 °C, IP30
Artikel-Nr.:
     108EL-2874758
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2682260000
EAN/GTIN:
     4050118692457
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Anzahl der Anschlüsse = 4 x RJ45
PoE – Power Over Ethernet = Nein
Schaltertyp = Verwaltet
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
4 x RJ45
PoE – Power Over Ethernet:
Nein
Schaltertyp:
Verwaltet
Weitere Suchbegriffe: 2874758, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk Switches, Weidmüller, 2682260000, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 350,35*
€ 396,03*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 387,61*
€ 424,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,03*
€ 471,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,63*
€ 469,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,64*
€ 460,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,60*
€ 437,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,35*
€ 416,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241440000
€ 193,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.