Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5938018 Herst.-Nr.: IE-SW-AL06LM-4TX-2SC EAN/GTIN: 4050118692457 |
| |
|
| | |
| Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken. Montageart: Hutschiene, Breite: 54,2 mm, Höhe: 145,4 mm, Tiefe: 107,1 mm, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: 2, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: 0, Anzahl der 100 Mbps ST-Ports: 0, Ethernet: true, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 4, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): 0, Anzahl der Modulslots: 0, Anzahl der max. stapelbaren Switches: 0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports: 0, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC: 0, Layer 2: true, Layer 3: false, Managebar: true, Schutzart (IP): IP30, Anzahl der sonstigen Ports: 0, Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der PoE-Ports: 0, Anzahl der 100 Mbps POF-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports: 0, Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-SW-AL06LM-4TX-2SC | Ident Code: | 2682260000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Switching Hub, 10BaseT Switch, 100BaseT Switch, Managed Switch, Ethernet Switch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 280,86* | € 316,18* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 281,76* | € 316,20* | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,97* | € 317,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 297,01* | € 332,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 299,11* | € 335,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|