| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16770265 Herst.-Nr.: 24075 EAN/GTIN: 4011459240752 |
| |
|
| | |
| Klein-Läutewerk 84dB 8V weiß LTW 1101A AC Das mechanische Kleinläutewerk LTW 1101A von Grothe zeichnet sich durch ein exzellentes Klangverhalten aus. Ein Vorteil dieses Kleinläutewerkes ist, im Gegensatz zu Zweiklang-Gongs, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wir Weitere Informationen: | | Durchmesser Glockenschale: | 70 mm | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Tonart: | Schnellschlag | Lautstärke: | 84 dB | Nennspannung: | 8 V | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Trafo eingebaut: | nein | Stromart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,97* | € 11,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,03* | € 11,20* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 9,05* | € 12,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,09* | € 12,53* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 9,13* | € 12,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|