Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Läutewerk 84dB 8V weiß LTW 1101A AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein-Läutewerk 84dB 8V weiß LTW 1101A AC
Klein-Läutewerk 84dB 8V weiß LTW 1101A AC
Artikel-Nr.:
     3517I-16770265
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24075
EAN/GTIN:
     4011459240752
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk grothe
läutewerk

Klein-Läutewerk 84dB 8V weiß LTW 1101A AC

Das mechanische Kleinläutewerk LTW 1101A von Grothe zeichnet sich durch ein exzellentes Klangverhalten aus. Ein Vorteil dieses Kleinläutewerkes ist, im Gegensatz zu Zweiklang-Gongs, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wir
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
70 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
84 dB
Nennspannung:
8 V
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Trafo eingebaut:
nein
Stromart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 8v, Signalwecker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,80*
€ 11,25*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,06*
€ 11,26*
1
€ 5,95*
ab € 8,18*
€ 11,47*
2 Tage
55
1
€ 5,80*
ab € 8,86*
€ 12,31*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 8,95*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.