Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe HGW 11 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe HGW 11 230VAC
Signalhupe HGW 11 230VAC
Artikel-Nr.:
     6012-16769988
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21266507
EAN/GTIN:
     4250235503968
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe

Signalhupe HGW 11 230VAC

Gehäuse: seewasserbeständiger Aluminiumdruckguss, elektromechanisches Hupensystem, mit Schalltrichter für gerichtete Abstrahlung, spezielle Ausführung mit Telefonanschaltrelais, Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lautstärke:
108 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP56
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,07 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 186,33*
€ 220,56*
Frei Haus
ab € 188,09*
€ 222,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,84*
€ 223,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 194,60*
€ 229,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,01*
€ 235,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.