Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe HGW 11 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe HGW 11 230VAC
Signalhupe HGW 11 230VAC
Artikel-Nr.:
     3517K-16769988
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21266507
EAN/GTIN:
     4250235503968
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe

Signalhupe HGW 11 230VAC

Gehäuse: seewasserbeständiger Aluminiumdruckguss, elektromechanisches Hupensystem, mit Schalltrichter für gerichtete Abstrahlung, spezielle Ausführung mit Telefonanschaltrelais, Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lautstärke:
108 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP56
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,07 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 186,33*
€ 220,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 188,09*
€ 222,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,84*
€ 223,54*
Frei Haus
ab € 194,60*
€ 229,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,01*
€ 235,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,14*
€ 261,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.