Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe 230VAC 108dB Metall IP56 gr 0,07A HGW11230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe HGW 11 230VAC
Signalhupe HGW 11 230VAC
Artikel-Nr.:
     262-B503E07
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21266507
EAN/GTIN:
     4250235503968
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhupe 230VAC 108dB Metall IP56 gr 0,07A HGW11230VAC
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
108 dB dB
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP56
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.07 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Signalhorn, Signalhupe, funke und huster signalhupe 230v, hupe horn, hupe - horn 230v, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Elektronische Signalhupe, Hupe, Kleinhupe, Kunststoffhupe, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 186,33*
€ 220,56*
Frei Haus
ab € 188,09*
€ 222,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,84*
€ 223,54*
Frei Haus
ab € 194,60*
€ 229,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,01*
€ 235,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.