Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterschütz AC51 30A/AC15 15A 3RF2330-1BA04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-15258381
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF23301BA04
EAN/GTIN:
     4011209572911
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Thyristor

Halbleiterschütz AC51 30A/AC15 15A 3RF2330-1BA04

Halbleiterschütz 1-phasig 3RF2 AC 15 / 15 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V Schraubanschluss momentanschaltend Halbleiterschütz SIRIUS 3RF23 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
15..24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Betriebsspannung:
48..460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Anzahl der Phasen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: thyristor siemens, thyristor, Lastschütz, Leistungsschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,42*
€ 45,99*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,39*
€ 49,83*
€ 5,46*
ab € 41,95*
€ 53,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,64*
€ 56,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,64*
€ 56,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29320JA16
ab € 78,45*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA161KK0
ab € 80,72*
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 26,50*
Zubehör
Siemens
3RF29500GA16
ab € 73,31*
Zubehör
Siemens
3RF29500HA16
ab € 161,48*
Zubehör
Siemens
3RF29500KA16
ab € 165,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.