Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschaltgerät US=24VDC 3SK1112-1BB40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsschaltgerät US=24VDC 3SK1112-1BB40
Sicherheitsschaltgerät US=24VDC 3SK1112-1BB40
Artikel-Nr.:
     6012-15248067
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SK11121BB40
EAN/GTIN:
     4011209913547
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul

Sicherheitsschaltgerät US=24VDC 3SK1112-1BB40

SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe elektronische Freigabekreise 2 Freigabekreise plus 1 Meldekreis Us = 24 V DC Schraubanschluss Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK1 für autarke Sicherheitsanwendungen.Die Grundgeräte Standard 3SK111 zeichnen sich durch einfache und variable Funktionalität aus und bieten somit den wirtschaftlichen Einstieg in die Welt der Sicherheitsschaltgeräte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,39*
€ 105,78*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,36*
€ 108,28*
€ 5,46*
ab € 101,82*
€ 115,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,41*
€ 121,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,73*
€ 122,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.