Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0318810 Herst.-Nr.: 3SK11121BB40 EAN/GTIN: 4011209913547 |
| |
|
| | |
| SIRIUS Sicherheitsschaltgerat Grundgerat Standard Reihe elektronische Freigabekreise 2 Freigabekreise plus 1 Meldekreis Us = 24 V DC Schraubanschluss Sicherheitsschaltgerat SIRIUS 3SK1 fur autarke Sicherheitsanwendungen.Die Grundgerate Standard 3SK111 zeichnen sich durch einfache und variable Funktionalitat aus und bieten somit den wirtschaftlichen Einstieg in die Welt der Sicherheitsschaltgerate. Sie sind ideal geeignet fur Sicherheitsfunktionen mit nur wenigen Sensoren und wenigen Freigabekreisen. Diese Gerate verfugen uber umfassende, weltweite Zulassungen und sind damit bestens fur den globalen Einsatz und Export geeignet.Die Gerate sind als 24 V-Variante oder mit Weitspannungsbereich, Relais- oder Halbleiterausgangen, sowie durchgangig mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In) erhatlich.Umfangreiches Zubehor wie zum Beispiel Plombierabdeckungen, Einstecklaschen fur Wandmontage und Kodierstifte erleichtert die Handhabung.Die Sicherheitsschaltgerate 3SK losen die bewahrte Baureihe 3TK28 ab.Safety is a SIRIUS business. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais siemens |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 92,48* | € 105,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 95,06* | € 108,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 102,06* | € 115,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,89* | € 121,52* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 108,56* | € 122,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|