Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe elektronische Ausgänge 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40180293
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SK11121BB40
EAN/GTIN:
     4011209913547
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe elektronische Freigabekreise 2 Freigabekreise plus 1 Meldekreis Us = 24 V DC Schraubanschluss Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK1 für autarke Sicherheitsanwendungen.Die Grundgeräte Standard 3SK111 zeichnen sich durch einfache und variable Funktionalität aus und bieten somit den wirtschaftlichen Einstieg in die Welt der Sicherheitsschaltgeräte. Sie sind ideal geeignet für Sicherheitsfunktionen mit nur wenigen Sensoren und wenigen Freigabekreisen. Diese Geräte verfügen über umfassende, weltweite Zulassungen und sind damit bestens für den globalen Einsatz und Export geeignet.Die Geräte sind als 24 V-Variante oder mit Weitspannungsbereich, Relais- oder Halbleiterausgängen, sowie durchgängig mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In) erhätlich.Umfangreiches Zubehör wie zum Beispiel Plombierabdeckungen, Einstecklaschen für Wandmontage und Kodierstifte erleichtert die Handhabung.Die Sicherheitsschaltgeräte 3SK lösen die bewährte Baureihe 3TK28 ab.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais siemens, 3SK1112-1BB40, 3SK11121BB40, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, -, 3SK, 3SK1, 3SK2, Auto Start, Automatisierungstechnik, BWS Auswertung, Basisgerät, Einstiegsgerät, Elektrifizierung, Funktionale Sicherheit, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Lichtgitter Auswertung, Lichtvorhang auswerten, Lichtvorhang überwachen, Maschinensicherheit, NOT-HALT-Abschaltung, Niederspannungsschalttechnik, PL e, PNOZ, Positionsschalter auswerten, Positionsschalter überwachen, Profisafe, Risikobewertung, SIL 3, SIRIUS, Safety Integrated, Safety Relais, Safety relay, Schaltleiste Auswertung, Schaltleiste Überwachung, Schaltmatte Auswertung, Schaltmatte Überwachung, Schalttechnik, Schutzeinrichtung Auswertung, Schutzeinrichtungen, Schutztür ÜberwachungSicherheitsauswerte, Schutztürüberwachung, Sicherheitsapplikation, SicherheitsauswertegerätSicherheitsauswe, Sicherheitskette, Sicherheitskonzepte, Sicherheitslösung, Sicherheitsschalter auswerten, Sicherheitsschalter überwachen, Sicherheitssensor auswerten, Sicherheitssensor überwachen, Sicherheitstechnik, Siemens, Stopp Kategorie, Trittmatte Auswertung, Trittmatte Überwachung, Zentraleinheit, Zweihandbediengerät auswerten, Zweihandbediengerät überwachen, Zweihandbedienung auswerten, einfache Bedienung, einfache Parametrierung, elektronisches Relais, keine Programmierung, kostengünstig, manueller Start, multifunktional, ohne Programmierung, optoelektronische Schutzeinrichtung ausw, preiswert, sicherheitsgerichtet, sicherheitsschaltrelais, Überwachung Not-Aus, Überwachung Not-Halt, überwachter Start, 0793512, 793512
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,48*
€ 105,83*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,06*
€ 108,31*
€ 5,46*
ab € 102,06*
€ 115,18*
Frei Haus
ab € 107,89*
€ 121,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,56*
€ 122,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.