Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais 50-200A 3RB2056-2FC2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überlastrelais 50-200A 3RB2056-2FC2
Überlastrelais 50-200A 3RB2056-2FC2
Artikel-Nr.:
     6012-15207026
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RB20562FC2
EAN/GTIN:
     4011209638242
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais

Überlastrelais 50-200A 3RB2056-2FC2

Überlastrelais 50...200 A für Motorschutz Baugröße S6, CLASS 20E Schützanbau/Einzelaufstellung Hauptstromkreis:Schienenanschl. Hilfsstromkreis: Schraubanschl. Hand-Automatik-RESET Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
50..200 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 20
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, motorschutzrelais siemens, mf-r sicherung, Relais, Überlastauslöser, Maschinenschutzgerät, Elektroniküberlastwächter, Elektronikrelais
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,83*
€ 173,76*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,42*
€ 179,74*
Frei Haus
ab € 164,56*
€ 193,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,20*
€ 203,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,02*
€ 204,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19564EA1
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.