Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15207026 Herst.-Nr.: 3RB20562FC2 EAN/GTIN: 4011209638242 |
| |
|
| | |
| Überlastrelais 50-200A 3RB2056-2FC2 Überlastrelais 50...200 A für Motorschutz Baugröße S6, CLASS 20E Schützanbau/Einzelaufstellung Hauptstromkreis:Schienenanschl. Hilfsstromkreis: Schraubanschl. Hand-Automatik-RESET Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall. Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 50..200 A | Montageart: | Einzelaufstellung | Anschlussart Hauptstromkreis: | sonstige | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Auslöseklasse: | CLASS 20 | Reset-Funktion automatisch: | ja | Reset-Funktion Eingang: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, motorschutzrelais siemens, mf-r sicherung, Relais, Überlastauslöser, Maschinenschutzgerät, Elektroniküberlastwächter, Elektronikrelais |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 146,83* | € 173,76* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 152,42* | € 179,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,56* | € 193,88* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 173,20* | € 203,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,02* | € 204,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|