Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch 25 m SSC10-SS316-ML (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Metallschlauch 25 m
Metallschlauch 25 m
Metallschlauch 25 m
Metallschlauch 25 m
Artikel-Nr.:
     6012-15061730
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30200
EAN/GTIN:
     4031026305950
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Metallschlauch 25 m SSC10-SS316-ML (25)

Sehr gute Rost- und Korrosionsbeständigkeit. Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit. Hochflexibel. Korrosionsbeständiger, flexibler Schlauch aus Edelstahl zum Schutz von Sensorkabel und hydraulischen sowie pneumatischen Schläuchen, insbesondere bei aggressiven Umweltbedingungen. Die SSC-Schläuche werden zum Beispiel in Krankenhäusern eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
9,1 mm
Innendurchmesser:
6,8 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,62*
€ 213,60*
Frei Haus
ab € 189,51*
€ 213,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,0725*
€ 214,4325*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 195,82*
€ 220,51*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 214,14*
€ 240,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,51*
€ 262,4069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,87*
€ 260,4553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,23*
€ 253,7437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,29*
€ 247,8651
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,82*
€ 233,0258
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 7,8328* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 158,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.