Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Metallschlauch 25 m
Metallschlauch 25 m
Metallschlauch 25 m
Metallschlauch 25 m
Artikel-Nr.:
     3517I-15061730
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30200
EAN/GTIN:
     4031026305950
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Sehr gute Rost- und Korrosionsbeständigkeit
  • Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
  • Hochflexibel

Korrosionsbeständiger, flexibler Schlauch aus Edelstahl zum Schutz von Sensorkabel und hydraulischen sowie pneumatischen Schläuchen, insbesondere bei aggressiven Umweltbedingungen. Die SSC-Schläuche werden zum Beispiel in Krankenhäusern eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
9.1 mm
Innendurchmesser:
6.8 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100 °C | 600 °C
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
25 mm
Gewicht:
0.11 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,5976*
€ 8,7776*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 8,82*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,8512*
€ 9,0512*
19 Tage
unbekannt
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 9,84*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,95*
ab € 9,55*
€ 10,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 8,7776*
€ 10,44534
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,5976*
€ 9,04114
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 219,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 157,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.