Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch 25 m SSC10-SS316-ML (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Metallschlauch 25 m
Metallschlauch 25 m
Metallschlauch 25 m
Metallschlauch 25 m
Artikel-Nr.:
     3517I-15061730
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30200
EAN/GTIN:
     4031026305950
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Metallschlauch 25 m SSC10-SS316-ML (25)

Sehr gute Rost- und Korrosionsbeständigkeit. Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit. Hochflexibel. Korrosionsbeständiger, flexibler Schlauch aus Edelstahl zum Schutz von Sensorkabel und hydraulischen sowie pneumatischen Schläuchen, insbesondere bei aggressiven Umweltbedingungen. Die SSC-Schläuche werden zum Beispiel in Krankenhäusern eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
9,1 mm
Innendurchmesser:
6,8 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 189,86*
€ 215,76*
Frei Haus
ab € 188,96*
€ 216,31*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,5525*
€ 216,8325*
Frei Haus
ab € 196,07*
€ 222,37*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 213,39*
€ 242,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,76*
€ 256,7544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,54*
€ 256,4926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,52*
€ 248,1388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,47*
€ 245,6993
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,86*
€ 225,9334
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 7,5944* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 158,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.