| |
|
| Artikel-Nr.: 102-431571-BP Herst.-Nr.: 24113 EAN/GTIN: 4011459241131 |
| |
|
| | |
| Grothe 24113 Klingel 8 - 12 V 85 dBA Grau,Silber
Klein-Läutewerk LTW 4477A 8-12V
Lautstärke ca 85 dB (A) Betriebsspannung 8-12 V/AC
Mechanische Läutewerke zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird. Im industriellen Bereich kommen die Läutewerke als Meldung für Gefahren oder als Pausensignal zur Geltung. Mit Einstellschraube zur Lautstärkenregelung.
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 8 -12 V/AC (0,08 - 0,12 A) · Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Herstellerfarbe: Grau,Silber · Lautstärke: 85 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 148 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 70 x 148 x 80 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 80 mm | Produktabmessung, Höhe: | 148 mm | Produktabmessung, Breite: | 70 mm | Marke: | Grothe | Farbe: | grau | Montageart: | Aufputz | Melodien (Anzahl): | 1 | Betriebsspannung min.: | 8 V | Betriebsspannung (Bereich): | 8 - 12 V | Betriebsspannung max.: | 12 V | Betriebsspannung (Details): | 8 -12 V/AC (0|ツ|08 - 0|ツ|12 A) | Lautstärke: | 85 dBA | Produkt-Art: | Klingel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, 4011459241131, Grothe, 24113, LTW 4477A 8-12V AC, Türklingel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,56* | € 16,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,87* | € 16,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 13,44* | € 18,58* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,48* | € 18,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,84* | € 19,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|