Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigungssensor INX360D-F99-I2E2-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-11824673
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     201504
EAN/GTIN:
     4050143023202
Suchbegriffe:
Neigungssensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
neigungssensor pepperl+fuchs

Neigungssensor INX360D-F99-I2E2-5M

E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 ... 360°, Analogausgang 4 mA ... 20 mA, Auswertegrenzen einlernbar, 2 programmierbare Schaltausgänge, Hohe Schockfestigkeit, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
45 mm
Höhe des Sensors:
37 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,27*
€ 314,05*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,28*
€ 314,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 288,02*
€ 317,11*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 286,01*
€ 318,85*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 296,30*
€ 327,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,11*
€ 377,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,52*
€ 374,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,94*
€ 362,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,26*
€ 354,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,02*
€ 342,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.