Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: neigungssensor pepperl+fuchs, neigungssensoren ifm
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Neigungssensor

  Neigungssensor  (1.231 Angebote unter 30.808.236 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Neigungssensor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Neigungssensor"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Neigungssensor 30V ±10° Anzahl der Achsen 2 (6 Angebote) 
Neigungssensor, Typ=8.IS40.21121, Anzahl der Achsen=2, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=30 mm, Genau...
Kübler
8.IS40.21121
€ 270,03*
pro Stück
 
 Stück
Iduino 1485333 Neigungs-Sensor Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino 1 St. (3 Angebote) 
Iduino 1485333 Neigungs-Sensor Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino 1 St. Lageänderungs-Sensor Iduino SE059 Hochwertiges Sensor-Modul als Einzelsensor, im Zusammenspiel mit der Arduino®-Platt...
Iduino
1485333
€ 2,64*
pro Stück
 
 Stück
Neigungssensor 2 Achsen - AW001 - autosen (1 Angebot) 
Neigungssensor/Neigungswinkelschalter 2 Achsen mit Winkelbereich +/-180° für universellen Einsatz in mobilen/ industriellen Applikationen. Jetzt bestellen!
autosen
436
€ 315,25*
pro Stück
 
 Stück
Neigungssensor 30V ±45° Anzahl der Achsen 2 (5 Angebote) 
Neigungssensor, Typ=8.IS40.22121, Alternative (Alias)=2872606, Anzahl der Achsen=2, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min...
Kübler
8.IS40.22121
€ 370,33*
pro Stück
 
 Stück
Neigungssensor 2 Achsen - AW002 - autosen (1 Angebot) 
Neigungssensor/ Neigungswinkelschalter 2 Achsen mit Winkelbereich +/-45° für universellen Einsatz in mobilen/ industriellen Applikationen. Jetzt bestellen!
autosen
435
€ 348,85*
pro Stück
 
 Stück
Neigungssensor 30V ±60° Anzahl der Achsen 2 (6 Angebote) 
Neigungssensor, Typ=8.IS40.23321, Anzahl der Achsen=2, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=30 mm, Genau...
Kübler
8.IS40.23321
€ 304,20*
pro Stück
 
 Stück
JD1111: Neigungssensor, 27 x 59 x 105,3 mm, CAN, Umgebungste (7 Angebote) 
IFM JD1111: Neigungssensor, 27 x 59 x 105,3 mm, CAN, Umgebungste, Herstellernummer: JD1111
ifm electronic
JD1111
€ 689,98*
pro Stück
 
 Stück
1534068 - B1N360V-Q20L60-2Li2-H1151, Einachsiger Neigungssensor, 2 Analogausg. (7 Angebote) 
1534068 - B1N360V-Q20L60-2Li2-H1151 / Einachsiger Neigungssensor mit 2 Analogausgängen Quader, Kunststoff, PC, Kompaktes Gehäuse, Anschluss über M12x1 Steckverbinder 10...30 VDC, Zwei gegenläufige ...
Hans Turck
1534068
€ 260,09*
pro Stück
 
 Stück
Neigungssensor 222356 (6 Angebote) 
Neigungssensor 222356E1-Typgenehmigung, Messbereich -15° ... +15°, Analogausgang 4 mA ... 20 mA, Auswertegrenzen fest eingestellt, Hohe Schockfestigkeit, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
Pepperl+Fuchs
222356
€ 428,49*
pro Stück
 
 Stück
Pepperl + Fuchs Neigungssensor 10 → 30 V dc 65 x 37 x 62,5 mm Polyamid IP68, IP69K (10 Angebote) 
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc Abmessungen = 65 x 37 x 62,5 mm Gehäusematerial = Polyamid IP Schutzart = IP68, IP69K F99 Sensoren. Die neue Generation von F99 Neigungssensoren von Pepperl+Fuchs...
Pepperl+Fuchs
INX360D-F99-I2E2-V15
€ 281,99*
pro Stück
 
 Stück
Pepperl + Fuchs Neigungssensor 10 → 30 V dc 65 x 37 x 62,5 mm Polyamid IP68, IP69K (8 Angebote) 
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc Abmessungen = 65 x 37 x 62,5 mm Gehäusematerial = Polyamid IP Schutzart = IP68, IP69K F99 Sensoren. Die neue Generation von F99 Neigungssensoren von Pepperl+Fuchs...
Pepperl+Fuchs
INY360D-F99-2I2E2-V17
€ 359,96*
pro Stück
 
 Stück
PF INX360D-F99-I2E2-7M Neigungssensor INX360D-F99-I2E2-7M (7 Angebote) 
E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 ... 360°, Analogausgang 4 mA ... 20 mA, Auswertegrenzen einlernbar, 2 programmierbare Schaltausgänge, Hohe Schockfestigkeit, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
Pepperl+Fuchs
209308
€ 348,40*
pro Stück
 
 Stück
Neigungssensor HmIP-STV (10 Angebote) 
Neigungssensor HmIP-STVKleinste Erschütterungen oder Bewegungen erkennen. Im Smart Home erkennen, ob ein Fenster, Tor oder Objekt bewegt oder erschüttert wird: zuverlässig und schnell mit dem Homem...
eQ-3
151979A0
€ 50,96*
pro Stück
 
 Stück
Kübler Neigungssensor 10 → 30 V dc 80 x 60 x 23 mm Aluminium IP67, IP69K (2 Angebote) 
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc Abmessungen = 80 x 60 x 23 mm Gehäusematerial = Aluminium IP Schutzart = IP67, IP69K Mit den Neigungsmessern der IN81-Serie können zweidimensionale Neigungen im B...
Kübler
8.IN81.1811.121
€ 400,12*
pro Stück
 
 Stück
Neigungssensor SW-780C, Schraubmontage mit Lötfahnen (1 Angebot) 
Neigungssensor SW-780C, Schraubmontage mit Lötfahnen Universell einsetzbarer Neigungssensor der über zwei Laschen befestigt und über Lötfahnen angeschlossen wird. Detektiert werden Neigungen ab ca....
k.A.
180124
€ 1,13*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   83   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.