Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

201504 - Neigungssensor INX360D-F99-I2E2-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000003869
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     201504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungssensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
neigungssensor pepperl+fuchs
Messbereich: 0 ... 360 ° Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC Ausgangstyp: 2 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolgeschützt , kurzschlussfest Ausgangstyp: 1 Stromausgang 4 ... 20 mA Anschlussart: 5 m, PUR-Kabel 5 x 0,5 mm 2, Herst.Nr. 201504
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter, PEPPERL+FUCHS, KABEL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,42*
€ 315,12*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,69*
€ 315,66*
Frei Haus
ab € 286,22*
€ 318,19*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 283,45*
€ 319,94*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 296,66*
€ 328,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,66*
€ 375,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,22*
€ 372,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,60*
€ 361,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,80*
€ 353,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,69*
€ 339,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.