Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse hohe Bauform Pg 21, 1 Abgang 09200160222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse hohe Bauform Pg 21, 1 Abgang 09200160222
Sockelgehäuse hohe Bauform Pg 21, 1 Abgang 09200160222
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11258113
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200160222
EAN/GTIN:
     5713140039599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse

Sockelgehäuse hohe Bauform Pg 21, 1 Abgang 09200160222

Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 16 A, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,79*
€ 35,79*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,7798*
€ 35,8998*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,22*
€ 36,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,54833*
€ 36,67833*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,94*
€ 36,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09200160296
ab € 29,21*
Ähnlich
Harting
05200160261
ab € 18,22*
Ähnlich
Harting
05200160263
ab € 42,56*
Ähnlich
Harting
05200160264
ab € 40,34*
Ähnlich
Harting
09200160291
ab € 12,56*
Ähnlich
Harting
09200160221
ab € 30,51*
Ähnlich
Harting
19 20 016 0290
ab € 11,91*
Ähnlich
Harting
19 20 016 0291
ab € 15,27*
Ähnlich
Harting
19 20 016 0295
ab € 27,30*
Ähnlich
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,79*
Ähnlich
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,51*
Ähnlich
Harting
09 20 016 0251
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.