Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 16A Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 16A Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Han 16A Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-112721
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05200160264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 16A Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard A Familie | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Breite:
50,0mm
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Polycarbonat + Edelstahl
Baugröße:
Han 16A
Typ:
16A-Sockelgehäuse
Kabelabgang Gewinde:
M20
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09200160222
ab € 27,78*
Ähnlich
Harting
09200160296
ab € 29,21*
Ähnlich
Harting
05200160261
ab € 18,19*
Ähnlich
Harting
05200160263
ab € 42,34*
Ähnlich
Harting
09200160291
ab € 12,64*
Ähnlich
Harting
09200160221
ab € 30,43*
Ähnlich
Harting
19 20 016 0290
ab € 11,90*
Ähnlich
Harting
19 20 016 0291
ab € 15,24*
Ähnlich
Harting
19 20 016 0295
ab € 27,42*
Ähnlich
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,78*
Ähnlich
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,56*
Ähnlich
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.