Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 16A; mit Klemme; PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 16A; mit Klemme; PG16
Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 16A; mit Klemme; PG16
Artikel-Nr.:
     2805-09200160296
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200160296
EAN/GTIN:
     5713140039650
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
anbaugehäuse harting
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16A
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HAN-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han
Steckverbinder-Variante: mit Kappe
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: PG16
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 2
Engineering PN: Han 16 A-asg2-LB-K-16
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 29,98403*
€ 34,91403*
1
€ 5,00*
ab € 29,49*
€ 38,22*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 28,7147*
€ 38,3417*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,46*
€ 39,36*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 46,56*
€ 73,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.