Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,2,5mm²,gr 256-501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 256-501 Anschlussblock 1P Grau
Wago 256-501 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-10867335
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-501
EAN/GTIN:
     4044918810777
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,2,5mm²,gr 256-501

Anreihbare Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 7,5/7,62 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
18,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,21545*
€ 0,29545*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2289*
€ 0,3189*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2493*
€ 0,3493*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2512*
€ 0,3512*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2587*
€ 0,3587*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3587*
€ 0,42685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3087*
€ 0,36735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2887*
€ 0,34355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2587*
€ 0,30785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-113
ab € 53,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-100
ab € 0,03582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-200
ab € 0,03582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-300
ab € 0,03572*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-400
ab € 0,03582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-700
ab € 0,03602*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.