Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 8,5x31,5mm DF2BA0200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung 8,5x31,5mm DF2BA0200
Sicherung 8,5x31,5mm DF2BA0200
Artikel-Nr.:
     6012-10357576
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF2BA0200
EAN/GTIN:
     3389110499025
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherung 8,5x31,5mm DF2BA0200

Dies ist ein NFC-Sicherungskartusche für TeSys GS Lasttrennschalter-Sicherungsgeräte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
8x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung:
20 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,48*
€ 3,34*
10
€ 5,46*
ab € 2,559*
€ 3,439*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,57*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,81*
€ 3,76*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,899*
€ 3,889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,889*
€ 4,62791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,729*
€ 4,43751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,459*
€ 4,11621
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,899*
€ 3,44981
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.