Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung DF2-BA, aM- Größe 8,5x31,5mm , zylindrisch, 2A/400V, VE=10ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung DF2-BA, aM- Größe 8,5x31,5mm , zylindrisch, 2A/400V, VE=10ST
Sicherung DF2-BA, aM- Größe 8,5x31,5mm , zylindrisch, 2A/400V, VE=10ST
Sicherung DF2-BA, aM- Größe 8,5x31,5mm , zylindrisch, 2A/400V, VE=10ST
Artikel-Nr.:
     C7775-DF2BA0200
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF2BA0200
EAN/GTIN:
     3389110499025
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Dies ist ein NFC-Sicherungskartusche für TeSys GS Lasttrennschalter-Sicherungsgeräte.
Weitere Informationen:
Größe:
sonstige
Bemessungsspannung:
sonstige | 400 V
Nennstrom:
2 A
Mit Schlagmelder:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 10 stk, feinsicherung, schneider electric feinsicherung, Sicherung, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.