Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherung 6x32 500V FF 20A 7012540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G-Sicherung 6x32 500V FF 20A 7012540
G-Sicherung 6x32 500V FF 20A 7012540
Artikel-Nr.:
     6012-10356800
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     7012540.20
EAN/GTIN:
     4028854071829
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherung 6x32 500V FF 20A 7012540

Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
700 V
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,63*
100
Frei Haus
ab € 4,5487*
€ 5,4187*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 4,5939*
€ 5,4739*
7 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,7364*
€ 5,6364*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,4739*
€ 6,51394
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,5939*
€ 5,46674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 547,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.