Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siba GZ 20A FF 500V 6,3x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; super schnell; 20A; 500VAC; 6,3x32mm; Messing
Sicherung: Schmelz; super schnell; 20A; 500VAC; 6,3x32mm; Messing
Artikel-Nr.:
     3461-H4028854071829
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     7012540.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
GZ 20A FF 500V 6,3x32mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
20 Ampere
Ausführung:
Keramiksicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, siba feinsicherung, feinsicherung, 7012540.20, Ersatzsicherung, Gerätesicherung, Glasrohrsicherung, Kleinstsicherung, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,63*
100
Frei Haus
ab € 4,5487*
€ 5,4187*
100
Frei Haus
ab € 4,5939*
€ 5,4739*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,7364*
€ 5,6364*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,6364*
€ 6,70732
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,7364*
€ 5,63632
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 563,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.