Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 22x58 125A 2-p. CMS222M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungshalter 22x58 125A 2-p. CMS222M
Sicherungshalter 22x58 125A 2-p. CMS222M
Artikel-Nr.:
     6012-10354603
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     V331080
EAN/GTIN:
     8430399000466
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 2 pol
sicherungshalter
sicherungshalter 125a

Sicherungshalter 22x58 125A 2-p. CMS222M

Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern Modulostar . Die modularen Sicherungshalter sind fingersicher entsprechend IEC und entsprechen Schutzart IP20 auch während des Sicherungswechsels. Modulostar Sicherungshalter sind in 1-, 2-, 3- oder 4-poligen Ausführung verfügbar. Mersen bietet Varianten mit oder ohne optischer Sicherungsüberwachung, in UL und IEC Ausführungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,54003*
€ 260,32002*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,98001*
€ 260,92002*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 217,43001*
€ 262,90002*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,15002*
€ 288,91002*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 243,06321*
€ 288,93321*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,90002*
€ 312,85102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 255,77001*
€ 304,36631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,74001*
€ 297,19061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,55*
€ 285,0645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,43001*
€ 258,74171
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 72,47667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
F215653
ab € 100,12*
Zubehör
Mersen
B217696
ab € 77,88*
Zubehör
Mersen
Z218729
ab € 91,10*
Zubehör
Mersen
T217183
ab € 88,04*
Zubehör
Mersen
H218208
ab € 89,22*
Zubehör
Mersen
R212075
ab € 70,55*
Zubehör
Mersen
S214629
ab € 80,84*
Zubehör
Mersen
W211044
ab € 101,91*
Zubehör
Mersen
J1056674
ab € 579,68*
Zubehör
Mersen
E1056670
ab € 301,43*
Zubehör
Mersen
F1018629
ab € 352,65*
Zubehör
Mersen
X1018621
ab € 222,74*
Zubehör
Mersen
B1018625
ab € 240,22*
Zubehör
Mersen
C1018626
ab € 213,01*
Zubehör
Mersen
H1056673
ab € 583,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.