| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2472890 Herst.-Nr.: S214629 EAN/GTIN: 8430399009551 |
| |
|
| | |
| Strom = 63A Sicherungsgröße = 22.2 x 58mm Charakteristik = gG Betriebsspannung = 500V ac Gehäusematerial = Keramik Weitere Informationen: | | Strom: | 63A | Sicherungsgröße: | 22.2 x 58mm | Charakteristik: | gG | Betriebsspannung: | 500V ac | Gehäusematerial: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, 2472890, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, S214629, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,79* | € 102,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,88* | € 102,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,13* | € 106,06* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,36* | € 117,59* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,12* | € 140,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,136* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|