Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungseinsatz zylindrisch aM Größe 22x58 AC690V 16A mit Schlagbolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. aM 22x58 16A FR22AM69V16P
Sicherungseinsatz zylindr. aM 22x58 16A FR22AM69V16P
Artikel-Nr.:
     3461-H8430399009995
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     W211044
EAN/GTIN:
     8430399009995
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Mersen aM und gG Sicherungseinsätze decken eine große Bandbreite an verschiedenen Größen und Stromstärken für 400, 500 und 690VAC ab. Sie werden für die Absicherung von elektrischen Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt.Ein Großteil der Stromstärken ist in den Größen 8x31 und 10x38 optional mit Kennmelder, und in den Größen 14x51 und 22x58 optional mit Schlagbolzen zur Auslösung eines Hilfskontakts erhältlich.Alle zylindrischen Sicherungseinsätze bestehen aus einem Keramikkörper und versilberten Kontakten. Zylindrische Sicherungseinsätze der Betriebsklasse aM sind Teilbereichssicherungen und schützen elektrische Geräte bei unzulässig hohen Kurzschlüssen vor der Zerstörung durch ihre starke Strombegrenzung und geringen thermischen Durchlasswerten. Sie schalten Ströme, die größer als 6,3xln sind, bis zum maximalen Ausschaltvermögen ab. Zylindrische Sicherungseinsätze aM werden vorzugsweise zum Schutz von Anlagen und Schaltgeräten in Motorstromkreisen verwendet. Bei der Zuordnung der Sicherungseinsätze kann der Sicherungsnennstrom gleich dem Motornennstrom gewählt werden. Unsere Technologie und das Herstellungsverfahren sorgen für eine höchstzuverlässige technische Leistungsfähigkeit. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Bemessungsstrom:
16 Ampere
Herkunftsland:
Tunesien
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, FR22AM69V16P, W211044, Zylindrische Sicherung, Feinsicherungseinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glassicherungseinsatz, Kapselsicherung, Keramik, Schmelzsicherung, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungseinsatz, zylindrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,83*
€ 126,84*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,22*
€ 127,46*
Frei Haus
ab € 106,06*
€ 131,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,94*
€ 160,72*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 149,538*
€ 184,438*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,46*
€ 151,6774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,92*
€ 151,0348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,87*
€ 142,6453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,17*
€ 139,4323
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,22*
€ 121,6418
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.