Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON, Zylindersicherung 20A 3NW2200-0HG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-10353678
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW22000HG
EAN/GTIN:
     4001869333908
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

SENTRON, Zylindersicherung 20A 3NW2200-0HG

SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 20 A, flink, Un AC: 600 V, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! Schutz von Beleuchtungsanlagen, Heizungen, Steuerungen UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Größe:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
45..62 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung:
200 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,25*
€ 14,00*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 14,06*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,50*
€ 14,30*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 14,58*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,81*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 145,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW75130HG
ab € 8,3025*
Sonstiges
Siemens
3NW75230HG
ab € 16,825*
Sonstiges
Siemens
3NW74310HG
ab € 49,52*
Sonstiges
Siemens
3NW75331HG
ab € 45,24*
Sonstiges
Siemens
3NW75330HG
ab € 24,58*
Sonstiges
Siemens
3NW75341HG
ab € 64,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.