Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkabel und Zubehör CABLE-D25SU #2305486


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Systemkabel und Zubehör CABLE-D25SU #2305486
Systemkabel und Zubehör CABLE-D25SU #2305486
Artikel-Nr.:
     6012-10055804
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2305486
EAN/GTIN:
     4046356011846
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
SPS-Verbindungskabel
d-sub kabel

Systemkabel und Zubehör CABLE-D25SU #2305486

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel
Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig)
Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig)
Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
25
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,19*
€ 57,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,93*
€ 59,93*
€ 5,00*
ab € 47,17*
€ 60,12*
€ 8,95*
ab € 46,27*
€ 60,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 62,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.