Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkerträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4981-1481588
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0807083
EAN/GTIN:
     4017918160197
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Der Leiter- und Kabelmarker aus Polyamid ist als universelles Beschriftungsschild für Leiter- und Kabelbündel im Innenbereich einsetzbar. Das Beschriften erfolgt mit einem Bezeichnungsstift, von Hand oder auch mit einem Etikett.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1 mm | 20 mm
Kabeldurchmesser:
1 mm | 20 mm
Länge:
20 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,33*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2418*
€ 0,3318*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2426*
€ 0,3326*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,24562*
€ 0,33562*
1 Tag
716
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,25351*
€ 0,35351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0816786
ab € 47,77*
Zubehör
Phoenix Contact
0815680
ab € 67,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.