Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkabel und Zubehör CABLE-D25SU #2305486


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Systemkabel und Zubehör CABLE-D25SU #2305486
Systemkabel und Zubehör CABLE-D25SU #2305486
Artikel-Nr.:
     3517I-10055804
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2305486
EAN/GTIN:
     4046356011846
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
SPS-Verbindungskabel
phoenix contact d-sub kabel

Systemkabel und Zubehör CABLE-D25SU #2305486

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel
Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig)
Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig)
Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
25
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, sps-verbindungskabel 2m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,16*
€ 58,45*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,93*
€ 60,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,19*
€ 60,71*
Frei Haus
ab € 49,44*
€ 63,07*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,25*
€ 69,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.