Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-42235115 Herst.-Nr.: 42235115 EAN/GTIN: 4007220149065 |
| | |
|
| | |
| Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Schleifhülsen werden nach ISO 2421 unter der Bezeichnung „Zylindrische Schleifhülsen“ geführt. KSB = Kleinpack Schleifhülsen Weitere Informationen: | | RPM, opt., von: | 26000 RPM | RPM, opt., bis: | 36000 RPM | Schleifmittel: | Korund A | Ø Innen metrisch: | 15 mm | Korngröße: | 150 | Höhe: | 10 mm | Ausgabename <= 80 Zeichen: | PFERD Korund Schleifhülse KSB Zylindrisch Ø 15x10mm A150 für universelle Anwendungen | EAN Stck.: | 4007220245828 | EAN-Typ: | AR | Bestellhinweise: | Schleifhülsenträger bitte separat bestellen. | Herkunftsland: | DE | Volumen (VE): | 156 CCM | Brutto Gewicht (Stück): | 0.001 kg | Länge (VE): | 62 mm | Breite (VE): | 37 mm | Höhe (VE): | 68 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | Schleifhülsen Zylindrisch | ECLASS 12.0: | 21012703 | ECLASS 13.0: | 21012703 | ETIM 9.0: | EC002196 | ETIM 8.0: | EC002196 | ECLASS 14.0: | 21012703 | ECLASS 7.1: | 21019206 | ECLASS 8.1: | 21019206 | ECLASS 9.1: | 21019206 | ECLASS 10.1: | 21019206 | ECLASS 11.1: | 21012703 | Vorteile: | Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Thermoplaste | Bearbeitungsaufgaben: | Kantenbearbeitung | Antriebsarten: | Geradschleifer | Sicherheitshinweise: | Schleifhülsen nicht über den Schleifhülsenträger überstehen lassen. | Anwendungsempfehlungen: | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. | AAO663: | 4007220149065 | AAO676: | 42235115 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU731: | Schleifmittel auf Unterlage | AAU732: | Feinschleif- und Polierwerkzeuge | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze k150, lamellenschleifrad, satinierwalze pferd, Schleifmittel auf Unterlage, Schleifhülsen Zylindrisch, Ausführung Korund A |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 175 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,304* | € 0,4046* | | | | Lager 5VQEQ | | | | 25 | | pro Box | € 5,00* | ab € 0,29* | € 0,41* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,30* | € 0,43* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,303* | € 0,433* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,33* | € 0,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,29* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|