Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstifte KU 25 6 ADW 60 M5V STEEL


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-31709256
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31709256
EAN/GTIN:
     4007220660164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Die Ausführung STEEL ist die universellste Bindung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Sie eignet sich hervorragend für das Schleifen von Formteilen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen. Die Kugelform KU wird häufig zum Schleifen von Konturen und rückseitigen Entgraten genutzt.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
38100 RPM
RPM, opt.:
35000 RPM
Breite metrisch:
25 mm
ø Außen metrisch:
25 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Korngröße:
60
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD STEEL Schleifstift Kugel Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A60 für Stahl- und Stahlguss
EAN Stck.:
4007220254547
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
772 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.034 kg
Länge (VE):
220 mm
Breite (VE):
135 mm
Höhe (VE):
26 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Kugelstifte STEEL
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 13.0:
21011317
ETIM 9.0:
EC011937
ETIM 8.0:
EC011937
ECLASS 14.0:
21011317
ECLASS 7.1:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Besonders gut für die Bearbeitung von Flächen und Kanten geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf eine offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte STEEL erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
AAO057:
Kugelstifte STEEL
AAO663:
4007220660164
AAO676:
31709256
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
25 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
60 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
60 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
464
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,23*
€ 3,03*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,05*
6 Tage
484
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,33*
€ 3,21*
5 Tage
484
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,43*
€ 3,28*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,28*
€ 3,38*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.