Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdrehstein 30x50x120mm SiC30/60 zum Profilieren und Abziehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-33401010
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33401010
EAN/GTIN:
     4007220505687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korund-Schleifstein
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Abdrehstein mit zwei verschiedenen Korngrößen. Die grobe Oberseite dient zum Profilieren und Abziehen großer Schleifstifte mit groben Bindungen und Körnungen. Die feine Unterseite dient zum Profilieren und Abziehen von Schleifstiften mit feinen Bindungen und Körnungen.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Korngröße:
30/60
Höhe:
30 mm
Länge:
120 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Abdrehstein 30x50x120mm SiC30/60 zum Profilieren und Abziehen
SAP EAN Stck.:
4007220256701
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230 | 6804226000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
2859 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.478 kg
SAP Länge (VE):
165 mm
SAP Breite (VE):
165 mm
SAP Höhe (VE):
105 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Abdrehsteine zweischichtig
ECLASS 12.0:
21011316
ECLASS 7.0:
21011316
ECLASS 8.1:
21011316
ECLASS 9.1:
21011316
proficlass 5.0:
EAC198c011
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011316
ECLASS 11.1:
21011316
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO663:
4007220505687
AAO676:
33401010
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
Abdrehstein 30x50x120mm SiC30/60 zum Profilieren und Abziehen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA020:
30 0173-1#05-AAA480#003
BAA705:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
30/60 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
30/60 0173-1#05-AAA480#003
BAF559:
120 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.