Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift KU 25 6 ADW 60 M5V STEEL


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220660164
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31709256
EAN/GTIN:
     4007220660164
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Die Kugelform KU wird häufig zum Schleifen von Konturen und rückseitigen Entgraten genutzt.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
KU 25 6 ADW 60 M 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse Gewicht:
0.33 kg
Produkt-Typbezeichnung:
KU 25 6 ADW 60 M 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
38100 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
60
Härtegrad gemäß Norm:
M
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, pferd schleifstifte kugelform, schleifstift kugelform, schleifstifte mischkorund, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
464
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,23*
€ 3,04*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,06*
Lager 214
484
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,32*
€ 3,22*
5 Tage
484
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 3,29*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,34*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Box
ab 30 Boxen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 32,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.