Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD STEEL Schleifstift Kugel Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A60 für Stahl- und Stahlguss


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD STEEL Schleifstift Kugel Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A60 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL Schleifstift Kugel Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A60 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL Schleifstift Kugel Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A60 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL Schleifstift Kugel Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A60 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL Schleifstift Kugel Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A60 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL Schleifstift Kugel Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A60 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL Schleifstift Kugel Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A60 für Stahl- und Stahlguss
Artikel-Nr.:
     5417B-p1239665
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220660164
EAN/GTIN:
     4007220660164
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Die Ausführung STEEL ist die universellste Bindung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.
Sie eignet sich hervorragend für das Schleifen von Formteilen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen.
Die Kugelform KU wird häufig zum Schleifen von Konturen und rückseitigen Entgraten genutzt.

  • Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung im universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen.
  • Verkürzte Schleifzeiten und somit Kosteneinsparung infolge des hohen Zeitspanvolumens.
  • Besonders gut für die Bearbeitung von Flächen und Kanten geeignet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
38100
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
60
Kopfform:
Kugel
Schaftdurchmesser:
6
Durchmesser:
25
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
434
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,24*
€ 3,00*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,03*
4 Tage
464
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,34*
€ 3,17*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,21*
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 3,33*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.