Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU 25 6 ADW 60 M5V STEEL, Pferd Schleifstift KU 25 6 ADW 60 M 5V 31709256


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-537334
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31709256
EAN/GTIN:
     4007220660164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KU 25 6 ADW 60 M5V STEEL, Schleifstift KU 25 6 ADW 60 M 5V 31709256, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
340 GRAMM
Opt. RPM von:
35000 RPM
Form:
Kugel
Außen-ø:
25 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
60
Max. RPM:
38100 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
KU 25 6 ADW 60 M5V STEEL
Härtegrad gemäß Norm:
M
Konzentration herstellerspezifisch:
60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
0.33 kg
max. Drehzahl:
38100 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, pferd schleifstifte kugelform, schleifstift kugelform, schleifstifte mischkorund, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
464
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,23*
€ 3,03*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,05*
5 Tage
484
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,33*
€ 3,21*
4 Tage
484
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,43*
€ 3,28*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,28*
€ 3,38*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.