Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Margarethenhof | 2020 - Vom Fels Spätburgunder rot 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601612
Hersteller:
     Weingut Margarethenhof
Herst.-Nr.:
     2035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Rotwein
Rotwein Deutschland
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Dieser elegangte Spätburgunder zeigt eine wunderbar dichte Struktur auf der Zunge und einen unendlichen Abgang von dem man nicht genug bekommen kann. Samtig, vollmundig mit Anklängen von Kirsche, Pflaumnen und dunklen Beeren.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12,5
Anbaugebiet:
Mosel
Bodenart:
Schiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
5,5
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Spätburgunder
Restzucker (g):
2,1
Siegel:
vegan
Verschluss:
Naturkorken
Weinart:
Rotwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 20,81* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 28,52*
€ 33,94
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 28,21*
€ 33,57
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 26,80*
€ 31,89
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 25,88*
€ 30,80
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 25,53*
€ 30,38
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.