Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bicking & Bicking | 2020 - Riesling 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601602
Hersteller:
     Weingut Bicking und Bicking
Herst.-Nr.:
     12/21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Donauriesling
Petit Rhin
Anfangs noch etwas verschlossene Nase mit ein bisschen Curry und Fenchelsamen, dann zeigt sich gelbe Frucht. Am Gaumen geradlinig und klar, Aprikose, Apfelmus mit Gewürznelke. Leicht und beschwingt als Ganzes mit gut eingebundener Säure.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Nahe
Bodenart:
Schiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
7,6
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
7,4
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 14,38* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 19,93*
€ 23,72
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.