Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drautz-Able | 2018 - Trollinger 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601577
Hersteller:
     Weingut Drautz-Able
Herst.-Nr.:
     RW01
EAN/GTIN:
     4040433001027
Suchbegriffe:
Deutscher Rotwein
Rotwein Deutschland
Rotwein
Deutschland Wein
Leichter, frischer, aromatischer Trollinger, der auf Buntem Mergel und Sandsteinverwitterungs-Gestein wächst. Der Wein ist leicht, fruchtig und dennoch trocken mit einer schönen hellroten Farbe. Im Duft feine Aromen von dunklen und hellen Beerenfürchten und Waldbeeren sowie Sauerkirsche und Kräutern. Im Geschmack erinnert er an frische Waldfrüchte, Sauerkirschen, Erdbeeren und Johannisbeeren mit einem feinen Hauch von Säure.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12,5
Anbaugebiet:
Württemberg
Bodenart:
bunter Mergel, Sandsteinverwitterung, Lösslehm, Gipskeuper
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
5,2
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Trollinger
Restzucker (g):
6,1
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Rotwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,51* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 18,70*
€ 22,25
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 18,55*
€ 22,07
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,53*
€ 20,86
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.