Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axel Bauer | 2020 - Riesling Handwerk 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601571
Hersteller:
     Weingut Axel Bauer
Herst.-Nr.:
     20106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Donauriesling
Petit Rhin
Zunächst zeigt sich der Riesling in der Nase rauchig-würzig. Mit etwas Luft öffnet sich der Wein und ein wunderbarer Duft von Litschi, gelbe Pfirsiche und Maracuja tritt hervor. Im Mund das Erlebnis von perfekt balanciertem Süße-Säure-Spiel mit einer ausgeprägten Länge; untermalt mit Zitrus, Grapefruit, Kalamansi und Yuzu.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Baden
Bodenart:
Granitverwitterung
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
7,8
Geschmacksrichtung:
halbtrocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
15
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,52* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,54*
€ 25,63
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,25*
€ 25,29
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,63*
€ 23,36
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.