Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axel Bauer | 2020 - Cuvée Rouge Handwerk 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601569
Hersteller:
     Weingut Axel Bauer
Herst.-Nr.:
     20110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Rotwein
Rotwein Deutschland
Merlot
Merlot noir
Intensives, dichtes Dunkelrot, fast schwarz; verführerische Nase von Schwarzkirsche und reifen Heidelbeeren; kräftiger und voluminöser Rotwein, seine geschmeidigen Tannine verleihen ihm ein langes Finish.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
13,5
Anbaugebiet:
Baden
Bodenart:
Granitverwitterung
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
5,6
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Pinot Noir, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot
Restzucker (g):
5,7
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Rotwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 17,48* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 23,89*
€ 28,43
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 23,78*
€ 28,30
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 22,42*
€ 26,68
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 21,68*
€ 25,80
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.