Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axel Bauer | 2018 - Pinot Noir Handwerk 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601568
Hersteller:
     Weingut Axel Bauer
Herst.-Nr.:
     18111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Rotwein
Rotwein Deutschland
Rotwein
Blauburgunder
Saftige Kirscharomatik, dezente Röstaromen vom Barriqueausbau, dunkle Waldfrüchte, Weichsel. Sehr saftig mit viel Zug, wohlproportionierter Körper mit jugendlichen Tanninen, die bereits gut integriert sind.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
13,5
Anbaugebiet:
Baden
Bodenart:
Granitverwitterung
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,9
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Spätburgunder
Restzucker (g):
0,9
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Rotwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 18,11* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 25,00*
€ 29,75
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.